Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luminarc Kühlschrankkrug Quadro 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luminarc Kühlschrankkrug Quadro 1,1 l
Luminarc Kühlschrankkrug Quadro 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649084
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     70361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.1 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Deckel
Ja
Für Kühlschranktür geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
241 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 30629
ab € 7,62*
Sonstiges
Luminarc
ARC 46538
ab € 9,54*
Sonstiges
Nonne Gastro
ARC 75201
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.