Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli PV-KBT4/6I-UR Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli PV-KBT4/6I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/6I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649942
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0014P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Leiterquerschnitt
4; 6 mm²
Kabeldurchmesser (min.)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RU, CSA
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
18.8 mm
Durchmesser Eingangsstecker
4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0010P0001-UR
ab € 2,68*
Zubehör
Stäubli
32.0016P0001-UR
ab € 1,37339*
Zubehör
Stäubli
32.0015P0001-UR
ab € 1,17*
Zubehör
Stäubli
32.0017P0001-UR
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.