Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli PV-KBT4/2,5I-UR Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stäubli PV-KBT4/2,5I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/2,5I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/2,5I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/2,5I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Stäubli PV-KBT4/2,5I-UR Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     615-D11957
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0010P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
pv- kupplungsbuchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kabeldurchmesser (min.)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RU, CSA
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
18.8 mm
Durchmesser Eingangsstecker
4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,89*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,90*
1 Tag
286
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,14*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,87*
€ 28,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0014P0001-UR
ab € 1,55*
Zubehör
Stäubli
32.0016P0001-UR
ab € 1,37339*
Zubehör
Stäubli
32.0015P0001-UR
ab € 1,17*
Zubehör
Stäubli
32.0017P0001-UR
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.