Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Butterdose Vienna 13,5x10x5,5cm transparent/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA Butterdose Vienna 13,5x10x5,5cm transparent/weiß
EMSA Butterdose Vienna 13,5x10x5,5cm transparent/weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649964
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     505261
EAN/GTIN:
     4009049233390
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Styrol-Acrylnitril (SAN)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butterdose emsa, butter dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,20002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,36667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,96004*
€ 57,07245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,20002*
€ 45,45802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.