| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-75650619 Herst.-Nr.: N1071400 EAN/GTIN: 4009049529516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMSA CLIP & GO Frischhaltedosen — Lunch, Snacks & Joghurt to go Mit den CLIP & GO Frischhaltedosen ist gesundes Essen unterwegs ein Kinderspiel! Egal, ob in der Snackbox mit praktischen Einsätzen, der Joghurtbox mit hilfreicher „Knick-Ecke“, der Brunchbox mit einem Gittereinsatz für eine zweite Ebene, der Lunchbox mit separatem Teller, der Salatbox mit Einsätzen für Toppings und Dressings oder der Sandwichwoch mit einem Einsatz in typischer Dreieicksform — mit den CLIP & GO Dosen wird jeder Geschmack getroffen und das Essen sicher und frisch transportiert. Alle Dosen sind frostfest, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet und absolut BPA-frei. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brotdose | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Transparent | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Leckdicht | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Tiefkühlgeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Deckel | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Fassungsvermögen | 0.45 l | ![](/p.gif) | Durchmesser | 106 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 201 mm | Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Löffel enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |