Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Etagere 2stöckig Platten Schiefer 45x6x31cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Etagere 2stöckig Platten Schiefer 45x6x31cm
Kesper Etagere 2stöckig Platten Schiefer 45x6x31cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75651193
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     38118
EAN/GTIN:
     4000270381188
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Buffet-Etagere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Ranganzahlen
2
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.