Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 100911-940 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 100911-940 Werkzeuggürtel
FRISTADS 100911-940 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75663458
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100911-940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Werkzeug-Gürtel
Leichter ergonomischer Werkzeuggürtel, weich gefüttert, der sich mit verschiedenen Werkzeughaltern und Materialtaschen kombinieren lässt, um den ultimativen Werkzeuggürtel für Ihre Arbeit zu erhalten. Verteilt das Gewicht schwerer Werkzeuge auf die Hüften, um schwere Lasten so ergonomisch wie möglich zu transportieren. Kombinierbar mit allen SNIKKI Werkzeugtaschen und den SNIKKI Hosenträgern 100897 für die optimale ergonomische Lösung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Anpassbar
Ja
Anzahl an Maßbandhalter
1
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Schnalle
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, fristads gürtel, gürtel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
100016-240
ab € 35,07*
Zubehör
Kwintet
100017-240
ab € 38,41*
Zubehör
Kwintet
100076-240
ab € 41,01*
Zubehör
Kwintet
100898-240
ab € 38,62*
Zubehör
Kwintet
100912-940
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.