Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 100016-240 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 100016-240 Werkzeuggürtel
FRISTADS 100016-240 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75663585
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100016-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
werkzeuggürtel
Strapazierfähiger Werkzeughalter, zu 100% aus Leder, für Elektriker, Blechschlosser, Monteure usw. Mit vielen kleinen Fächern für häufig verwendete Werkzeuge. In Kombination mit den Fristads Ergo-Gürteln und anderen Werkzeugtaschen erhalten Sie den ultimativen Werkzeuggürtel für Ihre Arbeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Leder
Taschenanzahl
10 Taschen
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
100017-240
ab € 38,24*
Zubehör
Kwintet
100076-240
ab € 40,82*
Zubehör
Kwintet
100898-240
ab € 38,42*
Zubehör
Kwintet
100911-940
ab € 12,35*
Zubehör
Kwintet
100912-940
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.