Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4460402 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fellowes 4460402 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß
Fellowes 4460402 Paket Verpackungsbox Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781404
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4460402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteck
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100421092
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.