Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 72905 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 72905 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Goobay 72905 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Goobay 72905 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Goobay 72905 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Goobay 72905 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781960
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72905
EAN/GTIN:
     4040849729058
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zertifizierung
CE, WEEE
Energie
Outputstrom (max.)
1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49267
ab € 9,13*
Zubehör
Goobay
49270
ab € 10,42*
Zubehör
Goobay
49271
ab € 10,90*
Zubehör
Wentronic
39445
ab € 9,37*
Zubehör
Wentronic
49269
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.