Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029020 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75782700
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     029020
EAN/GTIN:
     3700992516790
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Apple iPad 2019 10.2
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
268 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.