Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75809180
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-16-POE
EAN/GTIN:
     817882028547
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
32 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
48 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Geschwindigkeit, System
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
2800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
44 - 57 V
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Durchgang
18000 Mpps
Transferrate
26.78 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 129,87*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 19,35*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,13*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.