Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75809182
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-PRO-48-POE
EAN/GTIN:
     817882028356
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti 48 port poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
40
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
64 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
600 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Geschwindigkeit, System
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
399.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
6250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
44 - 57 V
Eingangsstrom
11.54 A
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Durchgang
88000 Mpps
Transferrate
130.944 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.234,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,22*
€ 1.531,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,66*
€ 1.527,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,95*
€ 1.493,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,40*
€ 1.479,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,98*
€ 1.469,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.