Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber
Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber
Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber
Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber
Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber
Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber
Securit Table Caddy Freistehend Metall, Holz Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75832921
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     CAD-TE
EAN/GTIN:
     8719075283097
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Besteck-Korb
Tisch Aufsteller – Menühalter mit Platz für Menagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Metall, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Stil
Klassisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.