| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-75835797 Herst.-Nr.: 945-13430-2505-000 EAN/GTIN: 0812674023908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JETZT UMSTEIGEN. MEHR ERLEBEN. Schneller. Smarter. Brandneues Design Jetzt mit Dolby Vision™ und Dolby Atmos®, die beste 4K-HDR-Unterhaltung in einem Streaming-Media-Player. Google Assistant ist bereits integriert. ERSTKLASSIGE STREAMING-MEDIENLEISTUNG SCHNELL. SEHR SCHNELL. Dank des neuesten fortschrittlichen NVIDIA Tegra X1+ Prozessors ist SHIELD um bis zu 25 % schneller als die Vorgängergeneration. DOLBY VISION·ATMOS Die Kombination von Dolby Vision HDR-Bild und Dolby Atmos-Ton verwandelt Ihren Fernseher in ein Entertainment-Kraftpaket. KI-HOCHSKALIERUNG Skaliere HD-Videos auf 4K mit der Leistung von KI. Erlebe ein schärferes, klareres Bild, das in Echtzeit auf 4K optimiert wird. 4K HDR Die beste 4K-HDR-Unterhaltung. Alle deine Lieblingssendungen in herausragender Qualität. Punkt. BRANDNEUES DESIGN Ob du ein Medienliebhaber, Gamingfan oder Gelegenheitsstreamer bist – die brandneue Shield TV-Familie lässt dich nicht im Stich. Das neue SHIELD TV ist kompakt, unauffällig und so konzipiert, dass es zusammen mit deinen Kabeln hinter deiner Entertainmentanlage verborgen bleibt. Das neue SHIELD Pro übertrifft diese Leistung noch einmal mit zusätzlichem Speicherplatz, zwei USB 3.0-Anschlüssen, Plex Media Server und Android-Premiumspielen. Es wurde speziell für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und ist das perfekte Herzstück deiner Entertainmentanlage. DIE NEUE SHIELD-FERNBEDIENUNG Hintergrundbeleuchtete Tasten mit Bewegungssensor – einschließlich einer benutzerdefinierbaren Taste. Sprachsteuerung. Bluetooth-Steuerung. Ein IR-Sender zur Steuerung deines Fernsehers. Integrierte Funktion zum Auffinden einer verlorenen Fernbedienung. So hast du die SHIELD-Fernbedienung noch nie erlebt. DAS ULTIMATIVE TV-ERLEBNIS IN KINOQUALITÄT. Erwecken Sie Ihr Heimkino zum Leben mit Dolby Vision HDR und Dolby Atmos. Sie erhalten ultra-visuelle Bildqualität und bahnbrechenden Sound. Skalieren Sie HD-Videos in Echtzeit auf 4K für klare, gestochen scharfe Bilder mit der nächsten Generation von KI-Bildoptimierung und der Leistung des NVIDIA Tegra® X1+ Prozessors. DOLBY VISION·ATMOS Die Fusion von Dolby Vision und Dolby Atmos vereint fortschrittliche Bild- und Tonqualität. Diese Technologien nutzen Regisseure, Tonmischer und Coloristen, um spektakuläre Erlebnisse zu schaffen. Erleben Sie hunderte von Filmen und Serien in Dolby Vision und Atmos in Apps wie Netflix, Prime Video u.a. KI-HOCHSKALIERUNG Mit der Leistung des neuesten NVIDIA Tegra X1+ Prozessors kannst du HD-Videos mit der Leistung künstlicher Intelligenz auf 4K hochskalieren. Erlebe ein schärferes, klareres Bild, das in Echtzeit auf 4K optimiert wird. DEINE GESAMTE LIEBLINGSUNTERHALTUNG. TV, FILME, SPIELE UND MEHR. SHIELD bietet die meiste 4K-HDR-Unterhaltung. Punkt. Genieße Live-Sportsendungen und DVR, nutze Chromecast-Apps und stelle außerdem deine Google-Fotos zur Schau – ganz ohne Kabel- oder Satellitenanschluss. INTEGRIERTER GOOGLE ASSISTANT Du kannst nach Filmen und Sendungen suchen, auf Steuerelemente zur Medienwiedergabe zugreifen, die Temperatur einstellen, die Beleuchtung dimmen und noch viel mehr. Stelle Fragen und zeige die Antworten auf deinem Fernseher an, beispielsweise Google Fotos, deinen Kalender, Sportergebnisse und vieles mehr. Du kannst sogar deine Smart-Geräte automatisieren und steuern‡. Google Assistant ist immer aktiv, unterstützt dich bei deinen Anliegen und sorgt für eine entspanntere Atmosphäre in deinem Wohnzimmer*†. SMART HOME MIT GOOGLE ASSISTANT Smarte Geräte, z. B. Lampen, Thermostate, Türklingeln, Kameras und selbst Kaffeeautomaten, lassen sich durch die Sprachsteuerung bedienen und zeitlich einstellen, um den Alltag einfacher zu gestalten†‡. Führe mithilfe der neuen Google Assistant-Routinen für Android TV mehrere Aktionen durch. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | HDMI | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ![](/p.gif) | Frequenzband | 5 GHz | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | HDMI-Version | 2.0b | ![](/p.gif) | HDCP | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | ![](/p.gif) | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | Prozessor | Prozessorhersteller | NVIDIA | ![](/p.gif) | Prozessor | Tegra X1+ | Speicher | Speicherkapazität | 3072 MB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | HD-Typ | 4K Ultra HD | ![](/p.gif) | Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 720p,1080p,2160p | ![](/p.gif) | Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 60 fps | Software | Installiertes Betriebssystem | Android | ![](/p.gif) | Version des Betriebsystems | 9,0 | ![](/p.gif) | Upgradefähige Firmware | Ja | ![](/p.gif) | Video-Apps | Amazon Prime Video,Netflix,YouTube | ![](/p.gif) | Unterstützte Google-Anwendungen | Google Play | ![](/p.gif) | Unterstützte Videoformate | ASF,AVI,DIVX,H.263,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,M2TS,MKV,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9,WEBM,WMV9,XVID | ![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MP3, PCM, Wave, WMA, WMA-PRO | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 165 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 137 g | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Integrierter Kartenleser | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Akkutyp Fernbedienung | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl der Batterien der Fernbedienung | 2 | ![](/p.gif) | Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, Mediaplayer Standgeräte, Multimedia Festplatte, Media Streaming Clients, Network Media Player, Netzwerk-Mediaplayer, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher hdr, smart fernseher, nvidia tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |