Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Spire Arm 2 68,6 cm (27") Silber, Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75840852
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SPUGOZ-2S
EAN/GTIN:
     6943051286891
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
80 - 410 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 510 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
668 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
6100 g
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.