Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE
Osram OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE
Osram OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303225
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899517400
EAN/GTIN:
     4052899517400
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
3.5 W
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led-netzteil 22w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.