Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OTe 35/220…240/1A0 CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OTe 35/220…240/1A0 CS
Osram OTe 35/220…240/1A0 CS
Osram OTe 35/220…240/1A0 CS
Osram OTe 35/220…240/1A0 CS
Osram OTe 35/220…240/1A0 CS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304069
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899917668
EAN/GTIN:
     4052899917668
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 36 watt
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
195 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
165 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.