Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136027001 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05136027001 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Wera 05136027001 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     4012-1221086
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136027001
EAN/GTIN:
     4013288208798
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
14 VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang) mit reduziertem Klingendurchmesser (Artikel KK 60 i 0,4x2,5 und KK 67 i TX 10 Standardklingendurchmesser), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. 2 Handhalter 817 VDE für Wera VDE-Wechselklingen; Kraftform-Griff für ergonomisches Arbeiten; in robuster Gürteltasche. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 1 Knipex Elektro-Installationszange VDE 13 96 200; die Zange ersetzt bis zu 6 Einzelwerkzeuge für die Elektroinstallation: Schneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten und Crimpen – alles in einem Werkzeug. Mit Sperrklinke zum schonenden Greifen. Verchromt für besseren Rostschutz, mit isolierten Mehrkomponenten-Griffhüllen.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Red,Yellow
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Länge (mm)
75 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
11484 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Griffisolierung
Ja
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,00*
€ 88,30*
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,88*
€ 89,97*
5 Tage
18
pro Stück
€ 4,30*
ab € 75,40*
€ 91,29*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 91,77*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 83,97*
€ 99,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.