| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-76306749 Herst.-Nr.: 05004565001 EAN/GTIN: 4013288210708 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Steckschlüssel-Satz | | Laufwerksgröße | 1/2 " | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 6 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 10,13,15,16,17,19 mm | | Aufbewahrungsbox | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Gewicht | 1014 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera steckschlüsseleinsatz sechskant 1/2 zoll, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |