Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05134000001 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05134000001 Handschraubendreher Set
Wera 05134000001 Handschraubendreher Set
Wera 05134000001 Handschraubendreher Set
Wera 05134000001 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76306750
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134000001
EAN/GTIN:
     4013288209580
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Wera Micro Schraubendreher im Set für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Aufbewahrung und Transport in robuster Tasche, so ist das Werkzeug immer zur Hand. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Länge (mm)
80 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
571 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx, Torx Plus
Anzahl der Schraubendreher
25
Griffisolierung
Ja
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 57,79* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.