Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraSled DS840 Barcodemodul Barcodeleser 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraSled DS840 Barcodemodul Barcodeleser 1D Schwarz
Socket Mobile DuraSled DS840 Barcodemodul Barcodeleser 1D Schwarz
Socket Mobile DuraSled DS840 Barcodemodul Barcodeleser 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76310336
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3583-2234
EAN/GTIN:
     758497116062
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Lesen pro Ladung
10000
Batteriereichweite
10 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87 g
Breite
60 mm
Tiefe
137.6 mm
Höhe
17.02 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Elastomer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Barcodemodul Barcodeleser
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.