Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 330100 Abfallbehälter Rechteckig Netz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wepa 330100 Abfallbehälter Rechteckig Netz Weiß
Wepa 330100 Abfallbehälter Rechteckig Netz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331993
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     330100
EAN/GTIN:
     4000735700059
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Das robuste Drahtgeflecht eignet sich besonders als "Sammelstelle" für Papierhandtücher im Innenbereich. Die einfache WEPA-Lösung für Stand- und Wandmontage.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
17 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
17 l
Färbung
Monochromatisch
Material
Netz
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.