Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3706 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DB 3706 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3706 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3706 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3706 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3706 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3706 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332213
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     DB 3706
EAN/GTIN:
     4006160638585
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Durchgehender Dampf
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Drahtlos
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.