Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider airsystems BM 800-13mm Ohne Schlüssel 800 RPM Schwarz, Edelstahl 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider airsystems BM 800-13mm Ohne Schlüssel 800 RPM Schwarz, Edelstahl 1,3 kg
Schneider airsystems BM 800-13mm Ohne Schlüssel 800 RPM Schwarz, Edelstahl 1,3 kg
Schneider airsystems BM 800-13mm Ohne Schlüssel 800 RPM Schwarz, Edelstahl 1,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332680
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322691
EAN/GTIN:
     4011666049544
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
800 RPM
Spannbereich (min.)
1 mm
Drehmoment (max.)
15 Nm
Schalldruckpegel
88.4 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
213 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
150 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Energie
Energiequelle
Druckluft
Ausgangsleistung
400 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.