Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 95432 Tafelmagnet


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dahle 95432 Tafelmagnet
Dahle 95432 Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332748
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95432-21013
EAN/GTIN:
     4007885914329
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 32mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.