Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Druckluftwinkelschleifer
>
Artikel
Schneider airsystems SBS 220-6mm L Schleifer für gerade Form Schwarz, Grau, Gelb 25000 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76335218
Hersteller:
Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
DGKD322754
EAN/GTIN:
4011666049599
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
80 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
700 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
25000 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
6 mm
Vibrationslevel (Schleifen)
1.24 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schleifer für gerade Form
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Energie
Energiequelle
Druckluft
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Matrizen- & Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Stabschleifer
,
Vertikalschleifer
,
druckluft-geradschleifer 6mm
,
druckluft geradschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen