Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Pfannendeckel
>
Artikel
Tristar PZ-9135 Multifunktionale Grillpfanne XL
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76525436
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
PZ-9135
EAN/GTIN:
8713016088864
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Diese multifunktionale Pfanne hat ein großes Fassungsvermögen, mit 30 cm ⌀ und einer Höhe von 9 cm. Die gewünschte Temperatur kann per Thermostat eingestellt werden. Das mitgelieferte Zubehör teilt die Backfläche problemlos in 2 Fächer.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
660 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Deckelmaterial
Glas
Fassungsvermögen
5 l
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Cool Touch Handgriff
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Automatische Abschaltung
Ja
Deckel mit Dampfauslass
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Anzahl der Heizelemente
1
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Kabellänge
0.9 m
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
2500 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Trennelement
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
... >
Kleine Küchengeräte
>
Elektrisches Kochgeschirr
>
Elektropfannen
Weitere Suchbegriffe:
Multipfanne
,
Party-Pfanne
,
Partypfanne
,
Deckel Kartoffelkocher
,
Deckel Pfanne
,
Pfannen-Deckel
,
Pfannendeckel
,
Topf-Deckel
,
Topfdeckel
,
Grill-Pfanne
,
Grillpfanne
,
Steak-Grillpfanne
,
Steak-Pfanne
,
Steakpfanne
,
deckel pfanne 300 mm
,
deckel kartoffelkocher
,
partypfanne tristar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,87*
€ 48,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
DOMO
DO8708W
ab € 51,80*
Sonstiges
Princess 01.162367.01.500 Multi Wonder Chef Pro
Princess
01.162367.01.500
ab € 49,71*
Sonstiges
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess
01.162389.01.001
ab € 43,49*
Sonstiges
Princess 01.267003.01.001 Wasserdichter Sous Vide Stick
Princess
01.267003.01.001
ab € 108,39*
Sonstiges
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar
PZ-2963
ab € 22,78*
Sonstiges
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar
PZ-2964
ab € 28,54*
Sonstiges
Tristar PZ-9130 Elektropfanne
Tristar
PZ-9130
ab € 29,05*
Sonstiges
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar
PZ-9145
ab € 30,01*
Sonstiges
Tristar VS-3915 Slow-Cooker
Tristar
VS-3915
ab € 32,86*
Sonstiges
SET: Sous-Vide Stick Schongarer & Vakuumierer & 2 Rollen Einschweißfolie
Setpoint
267S492
ab € 162,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen