Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7302-320 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7302-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7302-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7302-320 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76608300
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7302-320
EAN/GTIN:
     7318307302325
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
230 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7213-750
ab € 26,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160131
ab € 44,29*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,48*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202760142
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.