| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-204160131 Herst.-Nr.: 204160131 EAN/GTIN: 4017807492408 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte Laterne SAMBESI in Weiß, Höhe 33cm Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese schicke Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehm an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die Lampe verfügt über einen praktischen Dämmerungsschalter, der nach Wunsch ein-oder ausgeschaltet werden kann. Bei Aktivierung des Schalters schaltet sich die Leuchte automatisch bei einsetzender Dämmerung bei weniger als 45 Lux ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und klarem Acrylglas. Die Oberfläche in Weiß matt lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 33cm und eine Breite von 12,5cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Wandleuchte mit dem 60cm hohen Pfosten und der 100cm hohen Pollerleuchte aus der Serie SAMBESI! Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Weiß matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 18,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja 45 LUX nicht einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenlampen, Außenleuchte, LED, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Fassadenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Weiß, Außenbeleuchtung, Laternen, hängende, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Einfamilienhaus, Landhausstil, moderne, mit, Dämmerungssensor, Dämmerungsschalter, Terrassenlampen, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen, draußen, wetterfest, carport, Gartenbeleuchtung, strom, balkon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 44,90* | € 56,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 44,29* | € 59,60* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,22* | € 68,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|