Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Veho VSS-301-MX1 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Silber 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76619973
Hersteller:
     Veho
Herst.-Nr.:
     VSS-301-MX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
562 g
Breite
223 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
43 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
296 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Impedanz
4000 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
20 m
Kabellänge
0.6 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Batteriezellen
2
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Batteriekapazität
16.28 Wh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akkuladezeit
3.5 h
Batteriegewicht
91 g
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Weitere Suchbegriffe: portable lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.