Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-22815 Kabellose Video-Türsprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76658398
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-22815
EAN/GTIN:
     8711658449838
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
700 g
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
1 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Vorgesehene Verwendung
Indoor,Outdoor
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658449692
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Framerate
25 fps
Bildwinkel, horizontal
90 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Frequenzband
2.4 GHz
Wandmontage
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.