Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rebell SC2060S Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rebell SC2060S Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Rebell SC2060S Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76706483
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     SC2060S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
129 g
Leistungen
x10n-Taste
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Punktmatrix
Textzeilen
2 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.