Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Einsatz 55 8xA9-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Einsatz 55 8xA9-2
raaco Einsatz 55 8xA9-2
raaco Einsatz 55 8xA9-2
raaco Einsatz 55 8xA9-2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76741620
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
einsatz sortimentskoffer
Einsatz 55 A9-2 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teiler-Set
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Lieferumfang
Anzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
226 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,34*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 75,17*
Sonstiges
Raaco
136204
ab € 9,18*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 40,53*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 41,14*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,19*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,34*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,55*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 35,37*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,22*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,80*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 23,72*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 30,36*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,70*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.