Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-RD-05A Stromkabel Schwarz 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-RD-05A Stromkabel Schwarz 1,2 m
Akyga AK-RD-05A Stromkabel Schwarz 1,2 m
Akyga AK-RD-05A Stromkabel Schwarz 1,2 m
Akyga AK-RD-05A Stromkabel Schwarz 1,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76873716
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-RD-05A
EAN/GTIN:
     5901720135438
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurokupplung
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Hochwertiges Doppelstromkabel Akyga® AK-RD-05A zur gleichzeitigen Stromversorgung von zwei Geräten, die mit CEE 7/16 (Europlug) kompatibel sind.

Dieses Kabel ermöglicht die gleichzeitige Stromversorgung von zwei Geräten. Der Splitter kann erforderlich werden, wenn eine Steckdose vorhanden ist und ein Fernsehgerät und ein Decoder oder andere Peripheriegeräte gleichzeitig angeschlossen werden sollen. Zusätzlich können sich die angeschlossenen Geräte 1 m von der Steckdose entfernt befinden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Steckverbinder 1 Strom
2.5 A
Steckverbinder 2 Strom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.2 m
Stecker 1 Standard
CEE 7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kompatibilität
Adapter US/AU/EU to UK AK-AD-59 Battery charger 4x AA / AAA LCD AK-BC-01 Battery charger 8x AA / AAA AK-BC-02 Surge Protector AK-SP-05A Surge Protector AK-SP-05B Surge Protector AK-SP-05U Power Supply AK-TB-05 5V / 6A 30W
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
50 mm
Durchmesser
6 mm
Gewicht
234.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.