Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel BKCM8I3CB4N Eingebetteter Computer 2,1 GHz Intel® Core™ i3 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel BKCM8I3CB4N Eingebetteter Computer 2,1 GHz Intel® Core™ i3 4 GB
Intel BKCM8I3CB4N Eingebetteter Computer 2,1 GHz Intel® Core™ i3 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76883528
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BKCM8I3CB4N
EAN/GTIN:
     735858437493
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡ Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern. Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡ Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden. Intel® vPro™ Plattformqualifizierung ‡ Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Anzahl der Display unterstützt
3
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Grafischer Ausgang
2x DDI (configurable as DP/HDMI), 1x eDP
Lieferumfang
Prozessor enthalten
Intel® Core™ i3-8145U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Windows 10 IoT Enterprise*
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
65 mm
Leistungen
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Status
Launched
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessor
i3-8145U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
14 nm
Bus Typ
OPI
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.3 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
TDP-down konfigurierbar
10 W
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
LPDDR3-SDRAM
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeicher
LPDDR3-SDRAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.