Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
NATEC MANTIS USB 2.0 Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77223844
Hersteller:
     Natec
Herst.-Nr.:
     NHU-1557
EAN/GTIN:
     5901969425284
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.