Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 950004 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 950004 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 950004 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77413159
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950004
EAN/GTIN:
     4015394240433
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
8522 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
8
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,21*
€ 883,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,36*
€ 875,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,10*
€ 847,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,07*
€ 828,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,35*
€ 797,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.