Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 950009 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 950009 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 950009 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77413908
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950009
EAN/GTIN:
     4015394243274
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
8894 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,23*
€ 1.039,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,76*
€ 1.031,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,38*
€ 998,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,14*
€ 972,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,49*
€ 932,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15738
ab € 653,51*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15741
ab € 989,22*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,06*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,86*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15740
ab € 911,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.