Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WKUL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WKUL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb
Schwaiger WKUL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb
Schwaiger WKUL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77465870
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WKUL10511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem iPhone, iPad oder iPod konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Apple® Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original Apple® USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Das Highlight dieses Produktes ist der Kabelaufbau mit speziellem Innenmantel in Verbindung mit einem Nylon Außenmantel, welches dieses Kabel extrem reißest und nahezu unzerstörbar gestaltet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Kompatibilität
Apple iPhone/iPad/iPod
Zertifizierung
MFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.