Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Wera 8790 HMC Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77555539
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003623001
EAN/GTIN:
     4013288127358
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/2 "
Steckschlüssel-Bits Größen
5/8"
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003624001
ab € 3,45*
Ähnlich
Wera
05003627001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera
05003629001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05003622001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003626001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05003625001
ab € 3,43*
Ähnlich
Wera
05003630001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera
05003628001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05003621001
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.