Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 950010 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 950010 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 950010 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77711149
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950010
EAN/GTIN:
     4015394243281
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
10440 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,44*
€ 1.102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,88*
€ 1.093,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,57*
€ 1.056,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,75*
€ 1.027,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,04*
€ 992,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.