Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Artikel
Cimco 176000 Werkzeugkoffer Schwarz Leder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77712098
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
176000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
17 Taschen
Schultergurt
Ja
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
cimco werkzeugtasche leder
,
werkzeugmappe leder
,
werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen