Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1980 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1980 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 1980 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77716091
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
73 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1955
ab € 50,68*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1961
ab € 70,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1962
ab € 52,37*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1967
ab € 82,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1968
ab € 82,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1975
ab € 88,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.