Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
Cellpack 145816 Isolierband 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77725596
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
145816
EAN/GTIN:
4010311013794
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15x19x25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
19 mm
Merkmale
Durchschlagspannung
40000 V
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Bänder, Klebstoffe & Dichtstoffe
>
Isolierbänder
Weitere Suchbegriffe:
elektroisolierband
,
elektroisolierband grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,59*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack 145795 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,351*
Ähnlich
Cellpack 145797 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,181*
Ähnlich
Cellpack 145798 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,21*
Ähnlich
Cellpack 145799 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Cellpack 145800 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,21*
Ähnlich
Cellpack 145801 Isolierband
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,21*
Ähnlich
Cellpack 145802 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,211*
Ähnlich
Cellpack 145803 Isolierband
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,201*
Ähnlich
Cellpack 145804 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,21*
Ähnlich
Cellpack 145805 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,211*
Ähnlich
Cellpack 145807 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,609*
Ähnlich
Cellpack 145810 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Cellpack 145811 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Cellpack 145812 Isolierband
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Cellpack 145813 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen