Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-4300000126 Herst.-Nr.: 05073371001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. 855/1 TH SB BitsBitsTH-Bits Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 100 mm | | Paketgewicht | 13 g | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Schraubendreher-Bits Größe | 2 x PZ 2x25 | | Zertifizierung | ISO 1173-D | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, bit pz 2x25, torsions-bit triwing, bit-satz wera |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 52 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,74* | € 2,34* | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,69* | € 2,46* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,53* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,82* | € 2,75* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,10* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|