Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Product Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact Product Anschlussblock Grau
Phoenix Contact Product Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77847230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270187
EAN/GTIN:
     4046356796347
Suchbegriffe:
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
klemmen rangierverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.14 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Anzahl der Verbingungspunkte
32
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
32 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.3 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
95 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,57*
€ 136,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,798*
€ 135,41962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,84*
€ 129,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,57*
€ 125,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,02*
€ 107,12
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.