Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3270145 Anschlussblock Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3270145 Anschlussblock Schwarz, Blau
Phoenix Contact 3270145 Anschlussblock Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270145
EAN/GTIN:
     4046356796200
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.14 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Anzahl der Verbingungspunkte
32
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
32 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.3 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
95 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,438*
€ 10,608*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,996*
€ 11,206*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,389*
€ 11,679*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,529*
€ 11,9394*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,7393*
€ 12,0693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,608*
€ 12,62352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,958*
€ 11,85002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,438*
€ 10,04122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.