Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3270191 Anschlussblock Blau, Rot, Weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3270191 Anschlussblock Blau, Rot, Weiß
Phoenix Contact 3270191 Anschlussblock Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77847245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270191
EAN/GTIN:
     4055626044262
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.14 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Anzahl der Verbingungspunkte
32
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
32 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.3 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
95 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,266*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,476*
€ 12,46644
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,246*
€ 12,19274
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,736*
€ 11,58584
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,596*
€ 11,41924
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 8,266*
€ 9,83654
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.