Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57687 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77947505
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57687 101 441
EAN/GTIN:
     4008496988303
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
320 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9V, AA, AAA
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
156 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638582
ab € 10,56*
Ähnlich
Varta
57647 101 451
ab € 13,3827*
Ähnlich
Varta
57684 101 441
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.